SK PROFESSIONAL TOOLS 41678 Soket Derin 8mm Metrik 1-1/4 İnç L
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | Büyü |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 1.25 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 8 |
Soket Derinliği | Derin |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8204200000 |
PLATFORM | Model | sürücü Tipi | Çıkış Tipi | SAE veya Metrik | beden | Tether Yetenekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41675 | Büyü | Büyü | metrik | 5.5mm | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41676 | Büyü | Büyü | metrik | 6 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41677 | Büyü | Büyü | metrik | 7mm | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41679 | Büyü | Büyü | metrik | 9 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41681 | Büyü | Büyü | metrik | 11 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41683 | Büyü | Büyü | metrik | 13 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
| |
41684 | Büyü | Büyü | metrik | 14mm | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00