SK PROFESSIONAL TOOLS 41880 Socket Set Sae Chrome 10 Pcs
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Seti |
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | 6 |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
Bitiş | krom |
Flex Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Parça sayısı | 10 |
SAE veya Metrik | SAE |
Dahil Olan Soketler | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | 6 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.02 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8204200000 |
PLATFORM | Model | beden | Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | Sürücü Boyutu | Dahil Olan Soketler | Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | Bitiş | Flex Soket Noktası Stilleri Dahildir | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91848 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 nokta. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Derin: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm | 6 | Süper Chrome | Hayır | Soket Seti | €409.71 | ||
91860 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 pt. Standart: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm, Derin: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 6 | Süper Chrome | Hayır | Soket Seti | €542.01 | ||
94549 | - | 6 | 3 / 8 " | Standart: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Derin: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 6 | krom | Hayır | Soket Seti | €434.04 | ||
94547 | - | 6 | 3 / 8 " | Standart: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Derin: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 6 | krom | Hayır | Soket Seti | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4147 | - | 12 | 1 / 2 " | Standart: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Derin: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 12 | Süper Chrome | Hayır | Soket Seti | €752.47 | ||
4147-6 | - | 6 | 1 / 2 " | Standart: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Derin: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 6 | Süper Chrome | Hayır | Soket Seti | €758.21 | ||
94547-12 | - | 12 | 3 / 8 " | Standart: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Derin: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 12 | Süper Chrome | Hayır | Soket Seti | €462.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00