SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Ekstra Uzun Lokma Bits 3/8 Dr T40 Torx
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Uzun Soket Bit |
Bit Uzunluğu | 8" |
Bit Stili | Torx (R) |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | Süper Chrome |
Ekleme Uzunluğu | 6-3 / 4 " |
Malzeme | S2 Çelik |
Puan Sayısı | 4 |
Uzunluk | 8" |
SAE veya Metrik | SAE |
beden | T40 |
Soket Derinliği | Standart |
Ipucu boyutu | T40 |
Uç Tipi | Torx |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | beden | Ipucu boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
42645 | T45 | T45 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00