SK PROFESSIONAL TOOLS 43804 Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 6 Nokta Standart
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flex Soket |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | Evrensel |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 1.25 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 5.5mm |
Soket Derinliği | Standart |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.76 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00