SK PROFESSIONAL TOOLS 43812 Esnek Soket 1/4 İnç Sürücü 12mm 6 Nokta Standart
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flex Soket |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | Evrensel |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 1.5 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 12 " |
Soket Derinliği | Standart |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141438123 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00