Sk Profesyonel 44480 | Soket Bit 1/4 Sürücü #0 #0 Phillips | 20k632 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Soket Bit 1/4 Sürücü # 0 # 0 Phillips | AB4YTG 20K632

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Lokma Bits 1/4 Tahrik #0 #0 Phillips

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4YTG Model: 44480Çapraz Referans: 20K632
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
€22.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu11 / 16 "
Bit StiliPhillips
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSüper Chrome
Ekleme Uzunluğu11 / 16 "
MalzemeS2 Çelik
Puan Sayısı4
Uzunluk1.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden#0
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu#0
Uç Tipi# 0 Phillips
UPC025141444803

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)0.76
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutubedenIpucu boyutuUç TipiÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Soket Bit 1/4 Sürücü 5/16 İnç Yarıklı | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "oluklu€22.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Soket Bit 3/8 Sürücü 9/32 İnç Oluklu | AB4YZY 20K786 444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "oluklu€22.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Lokma Bits 1/4 Tahrik #0 #0 Phillips
€22.97 / Adet