Sk Profesyonel 45187 | Flex Soket Uzatma 3/8 X 19-1/2 In | 12a427 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 45187 Esnek Soket Uzatma 3/8 x 19-1 / 2 In | AA3ZRJ 12A427

SK PROFESSIONAL TOOLS 45187 Esnek Soket Uzatması 3/8 x 19-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3ZRJ Model: 45187Çapraz Referans: 12A427
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
€90.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Soket Uzantısı
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişSüper Chrome
Parça sayısı1
Uzunluk19.5 "
beden11 / 16 "
UPC025141451870

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 45185 Esnek Soket Uzatma 3/8 x 7-1 / 2 In | AA3ZRG 12A425 451857.5 "€73.26
SK PROFESYONEL ALETLER 45186 Esnek Soket Uzatma 3/8 x 13-1 / 2 In | AA3ZRH 12A426 4518613.5 "€78.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45187 Esnek Soket Uzatması 3/8 x 19-1/2 In
€90.47 / Adet