Sk Profesyonel 45436 | Lokma Ucu 3/8 Sürücü 6mm Üçlü Kare | 20k820 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESSIONAL TOOLS 45436 Soket Bit 3/8 Sürücü 6mm Üçlü Kare | AB4ZBJ 20K820

SK PROFESSIONAL TOOLS 45436 Lokma Bits 3/8 Uçlu 6mm Üçlü Kare

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZBJ Model: 45436Çapraz Referans: 20K820

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit StiliÜçlü Kare
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
Ekleme Uzunluğu2-1 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Uzunluk3.25 "
SAE veya Metrikmetrik
beden6
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu6mm
Uç TipiÜçlü Kare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBit UzunluğuBitişIpucu boyutuUç Tipi+MalzemePuan SayısıÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 41205 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/8 İnç Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Soket Bit 3/8 Sürücü 7/32 İnç Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Süper Chrome7 / 32 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/4 İnç Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 4 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Soket Bit 3/8 Sürücü 3/8 İnç Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Süper Chrome3 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€22.01
SK PROFESYONEL ALETLER 41405 Soket Bit 3/8 Sürücü 6mm Altıgen | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Süper Chrome6mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€17.13
SK PROFESYONEL ALETLER 41406 Soket Bit 3/8 Tahrik 7mm Altıgen | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Süper Chrome7mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€23.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Süper Chrome8mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€23.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45436 Lokma Bits 3/8 Uçlu 6mm Üçlü Kare
€27.35 / Adet