Sk Profesyonel 45540 | Soket Bit 3/8 Sürücü T40 Torx | 12a458 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 45540 Soket Bit 3/8 Sürücü T40 Torx | AA3ZRX 12A458

SK PROFESSIONAL TOOLS 45540 Soket Bit 3/8 Sürücü T40 Torx

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3ZRX Model: 45540Çapraz Referans: 12A458
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
€24.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Uzunluğu11 / 16 "
Bit StiliTorx (R)
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSüper Chrome
Ekleme Uzunluğu11 / 16 "
MalzemeS2 Çelik
Puan Sayısı4
Uzunluk1-11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
bedenT40
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutuT40
Uç TipiTorx

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBit UzunluğuBitişIpucu boyutuUç Tipi+MalzemePuan SayısıÜcret
SK PROFESYONEL ALETLER 41205 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/8 İnç Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Soket Bit 3/8 Sürücü 7/32 İnç Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Süper Chrome7 / 32 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Soket Bit 3/8 Sürücü 1/4 İnç Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Süper Chrome1 / 4 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€18.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Soket Bit 3/8 Sürücü 3/8 İnç Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Süper Chrome3 / 8 "BüyüSoket UcuS2 Çelik4€22.31
SK PROFESYONEL ALETLER 41405 Soket Bit 3/8 Sürücü 6mm Altıgen | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Süper Chrome6mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€17.13
SK PROFESYONEL ALETLER 41406 Soket Bit 3/8 Tahrik 7mm Altıgen | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Süper Chrome7mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€24.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Süper Chrome8mmBüyüSoket UcuS2 Çelik4€24.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45540 Soket Bit 3/8 Sürücü T40 Torx
€24.11 / Adet