SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Kalıplı Crimper 22-10 Awg 9-1/2 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crimper w / Die |
Ayarlanabilir | Manuel |
Kapasite | 22 ila 10 AWG |
Cuts | Evet |
Kolu tipi | Yastık Tutacağı |
Uzunluk | 9.5 " |
UPC | 025141077025 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 8211930031 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00