SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Lokma Bits Takımı 3/8 Uçlu Krom 3 Parça
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Bit Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | Süper Chrome |
Malzeme | S2 Çelik |
Parça sayısı | 3 |
SAE veya Metrik | SAE |
Dahil Olan Soketler | T40, T45, T50 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Uç Tipi | Torx |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.84 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Dahil Olan Soketler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
84232 | 1/4", 3/8", 1/2" | 12 | 1/4 "Sürücü: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50, T55, 1/2 "Sürücü: T60 | €312.17 | ||
84213 | 1/4", 3/8", 1/2" | 13 | 1/4 "Sürücü: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Sürücü: T60 | €368.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00