SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Konik Somun Anahtarı Metrik 5-1/16 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Somun Anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa boyutu | 10mm X 12mm |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Uzunluk | 5 1 / 16 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 10 X 12mm |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141872606 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
87259 | Tam Lehçe | 4 15 / 16 " | 9 x 11 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
87265 | Tam Lehçe | 6.75 " | 15 x 17 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
8809 | Tam Lehçe | 5" | 9 x 11 mm | €28.04 | |
8810 | Tam Lehçe | 5 9 / 16 " | 10 X 12mm | €30.80 | |
8813 | Tam Lehçe | 6.187 " | 13 x 14 mm | €33.57 | |
8815 | Tam Lehçe | 6 13 / 16 " | 15 x 17 mm | €36.82 | |
8818 | Tam Lehçe | 7.125 " | 16 x 18 mm | €40.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00