SK PROFESSIONAL TOOLS 88120 Kombine Anahtar 20mm 5-3/4in. Toplam uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Kafa Açısı | 15 Dereceleri |
Malzeme | Sahte |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 0 Dereceleri |
Uzunluk | 5.75 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 20mm |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141881202 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kafa Açısı | Malzeme | Puan Sayısı | Dengelemek | Uzunluk | SAE veya Metrik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88012 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 3.75 " | SAE | 3 / 8 " | €21.04 | |
88014 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 4" | SAE | 7 / 16 " | €22.88 | |
88016 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 4.25 " | SAE | 1 / 2 " | €23.40 | |
88018 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 4 9 / 16 " | SAE | 9 / 16 " | €23.26 | |
88020 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 4.875 " | SAE | 5 / 8 " | €26.59 | |
88022 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 5.25 " | SAE | 11 / 16 " | €28.78 | |
88024 | 15 Dereceleri | Alaşımlı Çelik | 12 | 15 Dereceleri | 5.5 " | SAE | 3 / 4 " | €33.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00