Sk Profesyonel 88426 | Kombine Anahtar Uzun 12 Nokta 13/16 In | 12c567 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER 88426 Kombine Anahtar Uzun 12 Nokta 13/16 In | AA4 ÇANTA 12C567

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombine Anahtar Uzun 12 Uçlu 13/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4BAG Model: 88426Çapraz Referans: 12C567
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
€61.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk11 13 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden13 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC025141884265

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıMalzemePuan SayısıDengelemekUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Kombine Anahtar 3 / 8in. 3-3 / 4in. Toplam Uzunluk | AA4AYB 12C516 8801215 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri3.75 "SAE3 / 8 "€21.04
SK PROFESYONEL ALETLER 88014 Kombine Anahtar 7 / 16in. 4in. Toplam Uzunluk | AA4AYC 12C517 8801415 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri4"SAE7 / 16 "€22.88
SK PROFESYONEL ALETLER 88016 Kombine Anahtar 1 / 2in. 4-1 / 4in. Toplam Uzunluk | AA4AYD 12C518 8801615 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri4.25 "SAE1 / 2 "€23.40
SK PROFESYONEL ALETLER 88018 Kombine Anahtar 9 / 16in. 4-9 / 16in. Toplam Uzunluk | AA4AYE 12C519 8801815 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri4 9 / 16 "SAE9 / 16 "€23.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Kombine Anahtar 5 / 8in. 4-7 / 8in. Toplam Uzunluk | AA4AYF 12C520 8802015 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri4.875 "SAE5 / 8 "€26.59
SK PROFESYONEL ALETLER 88022 Kombine Anahtar 11 / 16in. 5-1 / 4in. Toplam Uzunluk | AA4AYG 12C521 8802215 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri5.25 "SAE11 / 16 "€28.78
SK PROFESYONEL ALETLER 88024 Kombine Anahtar 3 / 4in. 5-1 / 2in. Toplam Uzunluk | AA4AYH 12C522 8802415 DereceleriAlaşımlı Çelik1215 Dereceleri5.5 "SAE3 / 4 "€33.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS 88426 Kombine Anahtar Uzun 12 Uçlu 13/16 İnç
€61.74 / Adet