Sk Profesyonel H1416 | Yarım Ay Anahtarı 12 Nokta 7/16 X 1/2 In | 21a447 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SK PROFESYONEL ALETLER H1416 Yarım Ay Anahtarı 12 Puan 7/16 x 1/2 In | AB6DNK 21A447

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Yarım Ay Anahtarı 12 Uçlu 7/16 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6DNK Model: H1416Çapraz Referans: 21A447
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
€38.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Ay Anahtarı
BitişSüper Chrome
Kafa boyutu7 / 16 "x 1 / 2"
MalzemeDövme Çelik
Puan Sayısı12
Uzunluk5.875 "
SAE veya MetrikSAE
beden7/16 x 1/2 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC025141205121

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SK PROFESSIONAL TOOLS H1416 Yarım Ay Anahtarı 12 Uçlu 7/16 x 1/2 İnç
€38.34 / Adet