Skb 3i-1510-9b-e | Koruyucu Kılıf, 16-1/4 X 13 X 9-51/64 İnç Boyut | 55kc52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SKB 3i-1510-9B-E Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 İnç Boyutu | CE9RQG 55KC52

SKB 3i-1510-9B-E Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9RQG Modeli: 3i-1510-9B-EÇapraz Referans: 55KC52
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
€202.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Alt Derinlik7 1 / 4 "
RenkSiyah
İç Derinlik9"
Iç uzunluk15 "
İç Genişlik10 1 / 2 "
Kapak Derinliği1 3 / 4 "
Yükleme kapasitesi60 lb
MalzemeKopolimer Polipropilen
Min. Sıcaklık Değerlendirme69 Derece F
Tekerlek Sayısı0
Genel Derinlik9 51 / 64 "
Uzunluk16 1 / 4 "
toplam Genişlik13 "
Hacim kapasitesi0.82 metreküp

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlt Derinlikİç DerinlikKapak DerinliğiYükleme kapasitesiGenel DerinlikÜcret
SKB 3i-1510-9B-C Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 İnç Boyutu | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€246.63
SKB 3i-1510-4B-E Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 İnç Boyutu | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€181.69
SKB 3i-1510-4B-C Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 İnç Boyutu | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€227.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SKB 3i-1510-9B-E Koruyucu Kılıf, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 İnç Boyutu
€202.34 / Adet