SKOLNIK HM2001Q Varil Kurtarma 20 Galon
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kurtarma Tamburu |
Kapatma Tipi | Leverlock Yüzük |
Renk | Kırmızı Kapaklı Sarı |
Conta Malzemesi | EPDM |
ölçü | 16/20 |
kafa Tipi | Açık kafa |
Dia İçinde. | 18.25 " |
İç Kaplama | Pas önleyici |
Yükleme kapasitesi | 385 lb |
Malzeme | Karbon çelik |
Malzeme kalınlığı | 0.048 " |
Dış Çap. | 19.25 " |
Toplam yükseklik | 21.5 " |
Paketleme grubu | Tehlikeli Maddelerin I, II ve III'ü |
UN Derecelendirmeli Sıvı | 1A2 / Y1.5 / 150 |
UN Derecelendirmesi Katı | 1A2 / X220 / S |
hacim | 20 gal. |
Hacim kapasitesi | 20 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.82 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7310100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Kapatma Tipi | Renk | Kalınlık | hacim | ölçü | Dia İçinde. | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1002Q | 19 " | Leverlock Yüzük | Kırmızı Kapaklı Sarı | - | 10 gal. | 18/20/20 | 14 " | - | €272.49 | ||
HM5502Q | 34.5 " | Leverlock Yüzük | Kırmızı Kapaklı Sarı | - | 55 gal. | 16/20 | 22.5 " | - | €491.30 | ||
HM8518Q | 38.75 " | Leverlock Yüzük | Sarı | - | 85 gal. | 16/20 | 26 " | - | €623.02 | ||
HM0501 | 10.5 " | Bolt Yüzük | Sarı | - | - | 20/20/20 | 14 " | - | €213.01 | ||
HM8518L | 39 " | Bolt Yüzük | Sarı | - | - | 18/18/18 | 26 " | - | €683.51 | ||
HM0802 | - | - | Kırmızı Kapaklı Sarı | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 8 Galon | - | 14 " | 14.5 " | €144.18 | ||
HM1002 | - | - | Kırmızı Kapaklı Sarı | 0.9 / 0.9 / 0.9 mm | 10 Galon | - | 14 " | 17.4 " | €151.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00