Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLOAN EAF-1000 Yedek Pil 6vdc 6na97 ile Kullanım | AC8YHF 3ETV2

SLOAN EAF-1000 Yedek Pil 6vdc 6na97 ile Kullanım

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YHF Modeli: EAF-1000Çapraz Referans: 3ETV2
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
€87.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pil Değiştirme Kiti, 100 ve 150 Musluk İçin
Tip6 VDC Lityum 2CR5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8506500000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

Sloan EAF-1000 yedek pil, ticari bir tuvalet elektronik musluk sisteminde kullanılır. Bu sensörle çalışan musluğun kesintisiz çalışmasını sağlamak için kritik bir güç kaynağı görevi görüyor. Bu musluk, umumi tuvaletlerde, ofislerde ve konaklama tesislerinde bulunur ve temassız ve su tasarrufu sağlayan işlevsellik sağlar.

Özellikler:

  • 6 volt doğru akımla (6VDC) çalışacak şekilde tasarlanmış olup elektronik musluk sistemleriyle uyumluluk sağlar.
  • Bu pil değiştirme kiti, elektronik muslukların sensör ve valf bileşenlerine tutarlı ve güvenilir bir güç kaynağı sağlayarak kesintisiz işlevsellik sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu diferansiyel basıncı gösteren vericiyi seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

A.

  • Basınç aralığı
  • doğruluk
  • Çıkış sinyali uyumluluğu
  • Çevre koşulları
  • Medya uyumluluğu
  • Montaj ve kurulum gereksinimleri
  • Sinyal filtreleme
  • Tepki Süresi
  • Kalibrasyon ve bakım kolaylığı

S. Bu pili değiştirirken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Yanlışlıkla su akışını önlemek için pil değişimine başlamadan önce elektronik musluk sisteminin kapalı olduğundan emin olun.
  • Değiştirme sırasında ellerinizi ve gözlerinizi suya veya kire maruz kalmaktan korumak için koruyucu eldiven ve gözlük takmayı düşünün.
  • Elektrik tehlikesi riskini ortadan kaldırmak için musluğun fişini çekmek veya devre kesiciyi kapatmak gibi güç kaynağının bağlantısını kesin.
  • Değiştirme sırasında bileşenlere zarar vermemek için gerekirse tornavida veya anahtar gibi doğru aletleri kullanın.
  • Net bir görüş sağlamak ve hata veya tehlike olasılığını azaltmak için iyi aydınlatılmış bir alanda çalışın.
  • Pilleri dikkatli bir şekilde tutun; sızıntıya veya yırtılmaya neden olabilecek düşmelerden veya fiziksel hasarlardan kaçının.
  • Musluk sistemine zarar gelmemesi için pil kutuplarına dikkat edin ve pil bölmesindeki işaretlere göre doğru şekilde takın.

S. Pili değiştirme zamanının geldiğini nasıl bileceğim?

C. Çoğu elektronik musluk sisteminde pil gücü azaldıkça düşük pil göstergesi veya sensör hassasiyetinde azalma bulunur. Performansın düştüğünü fark ederseniz veya düşük pil uyarısı görürseniz, değiştirme zamanı gelmiştir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLOAN EAF-1000 Yedek Pil 6vdc 6na97 ile Kullanım
€87.43 / Adet