SLOAN ELS73275-MKH Banyo Lavabo Sistemi 76 İnç Uzunluk 21 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Lavabo Sistemi |
gövde Malzemesi | Bileşik |
Renk | Matrix Haki |
Drenaj Açma | 1" |
Musluk Çalışması | algılayıcı |
Akış hızı | 0.5 dev / dak |
Montaj Tipi | Duvar |
Delik Sayısı | 2 |
İstasyon Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 22.63 " |
Uzunluk | 76 " |
toplam Genişlik | 21 " |
Konut / Ticari | Ticari |
Musluklu / Musluksuz | Musluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 195.58 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 3922100000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00