SLOAN ETF700-4-P Banyo Lavabo Bataryası, Deve Boynu, Hareket Sensörü Aktivasyonu, 2.2 Gpm, Krom
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Bataryası |
Amper | 2A |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı boyutu | 3 / 8 " |
Bağlantı Türü | Sıkıştırmada İt |
Bitiş | krom |
Akış hızı | 2.2 dev / dak |
Yükseklik | 10 1 / 4 " |
Delik Aralığı | Tek delik |
Montaj Tipi | Güverte |
Delik Sayısı | 1 |
Çıkış tipi | tabakalı |
Güç Kaynağı | AC Güçlendirilmiş |
Sensör Aralığı | 1 "14 için" |
Bacalı Uzunluk | 4 1 / 2 " |
Tip | Banyo Lavabo Bataryası |
Gerilim | 120V AC |
Garanti | 3 yıl. |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Sensör Aralığı | Amper | gövde Malzemesi | Bacalı Uzunluk | Sıcaklık Kontrol | Gerilim | Akış hızı | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX 250.502.0000 | 4 "5 için" | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5 dev / dak | Eller serbest | €1,152.07 | ||
EFX350.000.0000 | 4 "5 için" | 2.00A | Çinko Döküm | 4" | YOK HAYIR | 6 VDC | 0.50 GPM | Hayır | €1,047.23 | ||
EFX275.500.0000 | 4 "5 için" | 2.00A | Çinko Döküm | 5 7 / 32 " | EVET | 6 VDC | 0.50 GPM | Hayır | €1,353.44 | ||
EBF750-4 | 1 "14 için" | 2A | Pirinç | 4 1 / 2 " | - | 1.5V DC | 2.2 dev / dak | - | €1,251.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,105.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,203.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,185.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00