Sloan Solis 8111-1.6 otomatik yıkama vanası, verimli ve hijyenik tuvalet sifonu için tasarlanmış ticari sınıf bir sıhhi tesisat cihazıdır. Kullanıcı yakınlıktan ayrıldığında tuvaletleri otomatik olarak sifonu çeken, manuel sifon ihtiyacını ortadan kaldıran en son sensör teknolojisini içerir. Bu temassız çalışma, mikrop bulaşma riskini azaltarak, onu yüksek trafikli umumi tuvaletler, sağlık tesisleri ve ticari alanlar için ideal hale getiriyor.
Özellikler:
- Bu vana, klozet armatür tipi için tasarlanmıştır ve bu tür kurulumlarda uyumluluk ve verimli çalışma sağlayacak şekilde üstten dişli armatür bağlantısıyla donatılmıştır.
- Su tasarrufunu korurken rahatlığı artırmak için üç saniyelik bir yıkama gecikmesi ile birlikte gelir.
- Bu valf, bakımın kolay izlenmesi için yanıp sönen LED'li bir düşük pil göstergesi içerir.
- Güvenli kurulum için kapak borulu bir ter lehim adaptörüne ve ayar vidalı döküm duvar flanşına sahiptir.
- Bu kızılötesi sensör valfi, hassas yüksek ve alçak hedef tespiti için çoklu odaklı, lobüler algılama alanlarına sahiptir.
- Sürekli çalışmayı sağlamak için dört adet AA pilden oluşan yedek güç kaynağına sahiptir.
- Bu vananın, kloramine karşı direnç göstermesi ve su arıtma uygulamalarında uzun ömür sağlaması için PERMEX kauçuk bileşiğinden yapılmış bir ana yuvası, durdurma yuvası ve vakum kesicisi vardır.
- Diyaframın ömrünü uzatmak ve bakımı azaltmak için esnek tüp diyafram tasarımına sahiptir.
- Bu vana, su tasarrufunu optimize etmek için sabit bir ölçüm baypasıyla birlikte gelir ve harici hacim ayarı gerektirmez.
- Uzun ömür için değiştirilebilir lens pencereli metal bir kapağa sahiptir.
- Bu valf, güvenilir performans sağlamak için çift filtreli sabit bypasslı PERMEX sentetik kauçuk diyaframı kullanır.
- Çölleşmeye karşı dayanıklılık sağlamak amacıyla yüksek bakır ve düşük çinkolu pirinç dökümlere sahiptir.
- Bu, sensör güç kaynağı arızası durumunda manüel yıkamaya izin veren, yardımcı bir Yıkama geçersiz kılma düğmesine sahiptir.
- Ayrıca tasarımına zarafet ve modern estetik dokunuşu katmak için krom kaplamaya sahiptir.
- Bu valf, daha fazla dayanıklılık ve korozyon direnci için yarı kırmızı pirinç gövde yapısına sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Raptor Supplies Daha yüksek amper değerine sahip benzer Eaton MCCB sunuyor musunuz?
C. Evet, bu tür bir MCCB arayan müşteriler şunları tercih edebilir: EGS3125FFG 125A amper değerine sahip MCCB.
S. Bu Sloan Solis otomatik yıkama vanasının yıkama hacmi nedir?
C. Bu vananın yıkama hacmi, etkili yıkama sağlarken su tasarrufunu optimize etmek için yıkama başına 1.6 galondur (sifon başına 6 litre).
S. Sensör düzeneğine güç veren şey nedir?
C. Sensör düzeneği, yapay iç mekan aydınlatmasından enerji toplayan bir güneş pili tarafından çalıştırılır.
S. Manuel yıkama olmadan nasıl çalışır?
C. Kullanıcının varlığını tespit etmek ve kullanıcı çevreyi terk ettiğinde sifonu tetiklemek için kızılötesi sensör teknolojisini kullanır.
S. Güneş enerjisiyle tam güce ulaşmak ne kadar zaman alır?
A. 100 lux aydınlatma ile %650 güce ulaşabilir.