<span Class='notranslate'>Slugger </span> 1125s | Annular Cutter Hss 1-1/8 Diameter 3 Inch Cutting Depth | 30ed99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLUGGER 1125S Annular Cutter HSS 1-1/8 Diameter 3 inch Cutting Depth | AH2VTN 30ED99

SLUGGER 1125S Dairesel Kesici HSS 1-1/8 Çap 3 inç Kesme Derinliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2VTN Model: 1125SÇapraz Referans: 30ED99

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€202.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Şeklinde Kesici
kesme Derinliği3"
Çap1.125 "
Şaft Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kesici Malzemesi: HSS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiÇapTipÜcret
SLUGGER S5625TN Dairesel Kesici 9/16 inç | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€78.28
SLUGGER S8125TN Dairesel Kesici 11/16 inç | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S9375TN Dairesel Kesici 15/16 inç | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€114.86
SLUGGER S1000TN Dairesel Kesici 1 inç | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S1062TN Dairesel Kesici 15/16 inç | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S1125TN Dairesel Kesici 1-1 / 8 inç | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€131.16
SLUGGER S1187TN Halka Şeklinde Kesici 1-3 / 16 inç | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLUGGER 1125S Dairesel Kesici HSS 1-1/8 Çap 3 inç Kesme Derinliği
€202.39 / Adet