Slugger 63134190127 | Kısa Kesici 3/4 X 3/4 İnç | 21vj86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLUGGER 63134190127 Kısa Kesici 3/4 x 3/4 İnç | AF7LDK 21VJ86

SLUGGER 63134190127 Kısa Kesici 3/4 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LDK Model: 63134190127Çapraz Referans: 21VJ86

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Slugger
kesme Derinliği3 / 4 "
Çap3 / 4 "
Şaft Dia.3 / 4 "
TipHSS Kesici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapŞaft Dia.Ücret
SLUGGER 63134158125 Kısa Kesici 5/8 x 3/4 İnç | AF7LDH 21VJ84 631341581255 / 8 "3 / 4 "€34.13
SLUGGER 63134174116 Kısa Kesici 11/16 x 3/4 İnç | AF7LDJ 21VJ85 6313417411611 / 16 "1 / 2 "€37.24
SLUGGER 63134206130 Kısa Kesici 13/16 x 3/4 İnç | AF7LDL 21VJ87 6313420613013 / 16 "3 / 4 "€40.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLUGGER 63134190127 Kısa Kesici 3/4 x 3/4 İnç
€40.08 / Adet