SLUGGER GI 150 Bantlı Taşlama Makinesi 5 Hp 440v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı Öğütücü |
Amper AC | 9.1 |
Kemer boyutu | 6 x 79 inç |
Kayış Tablası Eğim Açısı (Derece) | 0 |
Disk Çapı | 6" |
Disk Hızı (RPM) | 3600 |
Disk Tabla Boyutu (In.) | 6 |
Disk Tablası Eğme Açısı (Derece) | 0 |
Disk Tablası Dışarı Eğme Açısı (Derece) | 0 |
Toz Toplama Bağlantı Noktası Boyutu (In.) | 3-1 / 2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
Genel Derinlik | 39 " |
Toplam yükseklik | 41 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Faz | 3 |
Merdane Boyutu (In.) | 6 |
Tablo Malzemesi | Çelik |
Masa Çalışma Yüzeyi | 14-1 / 2 x 6 inç |
Gerilim | 440 |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 8466933050 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
GI 150 2H | €5,017.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00