SLUGGER GIC Tüp/boru Parlatma Modülü 5 İnç Çap
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüp/Boru Parlatma Modülü |
Çap | 5" |
Malzeme | Çelik |
Tip | Sanayi |
İle çalışır | Mr. Hayır. |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 78.74 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8466933050 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
GX uzantısı | €3,163.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00