SLUGGER GILS Lineer Taşlama Makinesi 5 Hp 440v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Doğrusal Taşlama Makinesi |
Amper AC | 1 |
Kemer boyutu | 6 x 79 inç |
Kayış Tablası Eğim Açısı (Derece) | 0 |
Disk Çapı | 6" |
Disk Hızı (RPM) | 1800/3600 |
Disk Tabla Boyutu (In.) | 4 x 4-3 / 4 |
Disk Tablası Eğme Açısı (Derece) | 0 |
Disk Tablası Dışarı Eğme Açısı (Derece) | 0 |
Toz Toplama Bağlantı Noktası Boyutu (In.) | 3-1 / 2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 54.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Faz | 3 |
Merdane Boyutu (In.) | 4 x 4-1 / 2 |
Tablo Malzemesi | Çelik |
Masa Çalışma Yüzeyi | 4 x 4-3 / 4 inç |
Gerilim | 440 |
Gemi ağırlığı (kg) | 213.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8466933050 |
PLATFORM | Model | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
giller 2v | 220 | €16,959.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00