SLUGGER S4375 7/16 x 1 İnç Kaplamasız Dairesel Kesici, Weldon Tahrikli, 3/4 İnç Şaft Çapı.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Şeklinde Kesici |
kesme Derinliği | 1" |
Çap | 7 / 16 " |
Bitiş | kaplanmamış |
Şaft Dia. | 3 / 4 " |
stil | Weldon |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Model | kesme Derinliği | Çap | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
S5625TN | 1" | 9 / 16 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | €78.28 | |
S8125TN | 1" | 11 / 16 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | - | TEKLİF TALEBİ
|
S9375TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | €114.86 | |
S1000TN | 1" | 1" | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | - | TEKLİF TALEBİ
|
S1062TN | 1" | 15 / 16 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | - | TEKLİF TALEBİ
|
S1125TN | 1" | 1.125 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | €131.16 | |
S1187TN | 1" | 1.187 " | HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00