Slugger Sl551 | Dairesel Kesici M2 Yüksek Hız Çeliği | 20yp26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLUGGER SL551 Dairesel Kesici M2 Yüksek Hız Çeliği | AF7GCY 20YP26

SLUGGER SL551 Dairesel Kesici M2 Yüksek Hız Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GCY Model: SL551Çapraz Referans: 20YP26
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
€74.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Şeklinde Kesici
kesme Derinliği2"
Çap35 / 64 "
Şaft Dia.3 / 4 "
TipM2 HSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)13.03
Gemi uzunluğu (cm)6.53
Gemi genişliği (cm)6.53
HS kodu8207502055

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkesme DerinliğiÇapTipÜcret
SLUGGER S5625TN Dairesel Kesici 9/16 inç | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€79.26
SLUGGER S8125TN Dairesel Kesici 11/16 inç | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S9375TN Dairesel Kesici 15/16 inç | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€114.86
SLUGGER S1000TN Dairesel Kesici 1 inç | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S1062TN Dairesel Kesici 15/16 inç | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ
SLUGGER S1125TN Dairesel Kesici 1-1 / 8 inç | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı€132.81
SLUGGER S1187TN Halka Şeklinde Kesici 1-3 / 16 inç | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS Titanyum Nitrür Kaplamalı-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLUGGER SL551 Dairesel Kesici M2 Yüksek Hız Çeliği
€74.94 / Adet