SLUGGER SL562 Dairesel Kesici M2 Yüksek Hız Çeliği
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Şeklinde Kesici |
kesme Derinliği | 2" |
Çap | 9 / 16 " |
Şaft Dia. | 3 / 4 " |
Tip | M2 HSS |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.53 |
Gemi genişliği (cm) | 6.53 |
HS kodu | 8207502055 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00