Smalley Whm-300-s02 | Spiral Tespit Halkası İç Çapı 3 Giriş | 5ee84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMALLEY WHM-300-S02 Spiral Tespit Halkası, İç Çap. 3 İnç | AE3NBU 5EE84

SMALLEY WHM-300-S02 Spiral Tespit Halkası, İç Çap. 3 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NBU Modeli: WHM-300-S02Çapraz Referans: 5EE84
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
€19.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Tutma Halkası
BitişSade
Oluk Derinliğine Uyuyor0.091 "
Groove Dia'ya uyar.3.182 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.103 "
Delik Dia için.3"
Ücretsiz OD3.204 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.006 "
Yiv Genişliği Toleransı0.005 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Radyal Duvar0.225 "
Gerilme direnci155,000 psi
Kalınlık0.093 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMALLEY WHM-300-S02 Spiral Tespit Halkası, İç Çap. 3 inç
€19.41 / Adet