Smalley Whm-43 | Tespit Halkası İç Çapı 7/16 İnç - Pk25 | 5ea77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMALLEY WHM-43 Tespit Halkası, İç Çap. 7/16 İnç, 25Pk | AE3MHE 5EA77

SMALLEY WHM-43 Tespit Halkası, İç Çap. 7/16 İnç, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3MHE Modeli: WHM-43Çapraz Referans: 5EA77
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
€20.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Tutma Halkası
BitişSıvı yağ
Oluk Derinliğine Uyuyor0.012 "
Groove Dia'ya uyar.0.461 "
Oluk Genişliğine Uyuyor0.029 "
Delik Dia için.7 / 16 "
Ücretsiz OD0.464 "
Groove Dia. Hata payı+/- 0.002 "
Yiv Genişliği Toleransı0.003 "
MalzemeKarbon çelik
Radyal Duvar0.035 "
Gerilme direnci221,000 psi
Kalınlık0.025 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
Tipİç
UPC848790043568

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMALLEY WHM-43 Tespit Halkası, İç Çap. 7/16 İnç, 25Pk
€20.63 / paket