Smc Valves 5742890 | Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In | 3cge2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR 5742890 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2

SMC VALVES 5742890 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8MNZ Model: 5742890Çapraz Referans: 3CGE2
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
€34.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiKama
Maks. Basınç125 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiBuna-N
Koltuk malzemesiBuna-N
Kök MalzemePVC
Kök TipiKendinden Yağlamalı
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
SMC VANALAR 3992290 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Kama1 / 4 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC VANALAR 5744190 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Kama1 / 8 "VitonViton€42.17
SMC VANALAR 3990290 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Kama1 / 4 "VitonViton€42.17
SMC VANALAR 6380090 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090Uzun1 / 4 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC VANALAR 6382890 Pvc Küresel Vana Sıralı Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Uzun3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC VANALAR PVC 638-4F4F-F Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FUzun1 / 4 "VitonViton€27.56
SMC VANALAR PVC 638-6F6F-F Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 3/8 In | AC8MRD 3CGK7 PVC 638-6F6F-FUzun3 / 8 "VitonViton€27.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES 5742890 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In
€34.93 / Adet