Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR 7153790 Pvc Küresel Vana Açılı Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MTW 3CGT1

SMC VALVES 7153790 Pvc Küresel Vana Açı Fnpt x Mnpt 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8MTW Model: 7153790Çapraz Referans: 3CGT1
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
€30.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiUzun
Maks. Basınç125 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiViton
Kök MalzemePVC
Kök TipiKendinden Yağlamalı
Sıcaklık. menzil20 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiKoltuk malzemesiÜcret
SMC VANALAR 6570690 Pvc Küresel Vana Açılı Fnpt x Mnpt 1/4 In | AC8MRT 3CGN2 6570690Buna-NBuna-N€23.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES 7153790 Pvc Küresel Vana Açı Fnpt x Mnpt 1/4 In
€30.69 / Adet