Smc Valves As2201f-01-06sa | Hız Kontrol Vanası 6mm Boru 1/8 In | 48j223 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES AS2201F-01-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 1/8 In | AG6UNC 48J223

SMC VALVES AS2201F-01-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UNC Modeli: AS2201F-01-06SAÇapraz Referans: 48J223
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
€13.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü1 / 8 "
BağlantısıBSPT x Tüpü
akışDışarı
Boru Boyutu1 / 8 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VALVES AS2211F-01-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 1/8 In | AG6ULZ 48J195 AS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "€13.53
SMC VANALARI AS2211F-02-06SA Valf, BSPT x Boru, 14.5 - 145 PSI Basınç Aralığı, 6 mm Boru Boyutu | AG6UMD 48J199 AS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.41
SMC VALVES AS3211F-03-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 3/8 In | AG6UMG 48J203 AS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "€18.13
SMC VALVES AS2201F-02-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 1/4 In | AG6UNG 48J227 AS2201F-02-06SA1 / 4 "Dışarı1 / 4 "€14.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS2201F-01-06SA Hız Kontrol Vanası 6mm Tüp 1/8 In
€13.53 / Adet