Smc Valves As2211f-02-04sa | Hız Kontrol Vanası 4mm Boru 1/4 In | 48j198 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/4 In | AG6UMC 48J198

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UMC Modeli: AS2211F-02-04SAÇapraz Referans: 48J198
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
€14.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BağlantısıBSPT x Tüpü
akışIn
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VALVES AS2211F-01-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/8 In | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "€12.40
SMC VALVES AS2201F-01-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/8 In | AG6UNB 48J222 AS2201F-01-04SA1 / 8 "Dışarı1 / 8 "€12.27
SMC VALVES AS2201F-02-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/4 In | AG6UNF 48J226 AS2201F-02-04SA1 / 4 "Dışarı1 / 4 "€14.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS2211F-02-04SA Hız Kontrol Vanası 4mm Tüp 1/4 In
€14.35 / Adet