Smc Valves As2211f-n01-03sa | Hız Kontrol Vanası 5/32 In Boru 1/8 In | 48j182 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER AS2211F-N01-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 Tüpte 1/8 In | AG6ULK 48J182

SMC VALVES AS2211F-N01-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 In Tüp 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6ULK Modeli: AS2211F-N01-03SAÇapraz Referans: 48J182
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
€12.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü1 / 8 "
BağlantısıNPT x Tüp
akışIn
Boru Boyutu1 / 8 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VALFLER AS2211F-N02-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 Tüpte 1/4 In | AG6ULN 48J185 AS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.14
SMC VALFLER AS2201F-N01-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 Tüpte 1/8 In | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Dışarı1 / 8 "€12.27
SMC VALFLER AS2201F-N02-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 Tüpte 1/4 In | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Dışarı1 / 4 "€14.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS2211F-N01-03SA Hız Kontrol Vanası 5/32 In Tüp 1/8 In
€12.27 / Adet