Smc Valves As2211f-n02-09sa | Hız Kontrol Vanası 5/16 In Boru 1/4 In | 48j187 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR AS2211F-N02-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tüp 1/4 In | AG6ULQ 48J187

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tüp 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6ULQ Modeli: AS2211F-N02-09SAÇapraz Referans: 48J187
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
€15.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü1 / 4 "
BağlantısıNPT x Tüp
akışIn
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VANALAR AS2211F-N01-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 Tüpte 1/8 In | AG6ULM 48J184 AS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "€14.81
SMC VANALAR AS3211F-N03-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tüp 3/8 In | AG6ULU 48J190 AS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.31
SMC VALVES AS2201F-N01-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tube 1/8 In | AG6UMQ 48J212 AS2201F-N01-09SA1 / 8 "Dışarı1 / 8 "€14.27
SMC VANALAR AS2201F-N02-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tube 1/4 In | AG6UMU 48J215 AS2201F-N02-09SA1 / 4 "Dışarı1 / 4 "€15.40
SMC VALVES AS3201F-N03-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tube 3/8 In | AG6UMW 48J217 AS3201F-N03-09SA3 / 8 "Dışarı3 / 8 "€19.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS2211F-N02-09SA Hız Kontrol Vanası 5/16 In Tüp 1/4 In
€15.40 / Adet