Smc Vanalar As3201f-n03-11sa | Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Npt X Boru | 48j218 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR AS3201F-N03-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Npt x Tüp | AG6UMX 48J218

SMC VALVES AS3201F-N03-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Npt x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UMX Modeli: AS3201F-N03-11SAÇapraz Referans: 48J218
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
€20.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü3 / 8 "
BağlantısıNPT x Tüp
akışDışarı
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VALVES AS2211F-N02-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Tüp 1/4 In | AG6ULR 48J188 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "€17.94
SMC VANALAR AS3211F-N03-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Npt x Tüp | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "€22.17
SMC VALVES AS4211F-N04-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Tüp 1/2 In | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "€22.42
SMC VANALARI AS2201F-N02-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Tüp 1/4 In | AG6UMV 48J216 AS2201F-N02-11SA1 / 4 "Dışarı1 / 4 "€18.05
SMC VALVES AS4201F-N04-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Tüp 1/2 In | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Dışarı1 / 2 "€22.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS3201F-N03-11SA Hız Kontrol Vanası 3/8 İnç Npt x Tüp
€20.13 / Adet