Smc Valves As4201f-04-12sa | Hız Kontrol Vanası 12mm Boru 1/2 In | 48j235 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES AS4201F-04-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 1/2 In | AG6UNP 48J235

SMC VALVES AS4201F-04-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UNP Modeli: AS4201F-04-12SAÇapraz Referans: 48J235
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
€21.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol Vanası
Ayartokmak
gövde MalzemesiAkımsız Nikel Kaplama Pirinç ve PBT
Vücut ölçüsü1 / 2 "
BağlantısıBSPT x Tüpü
akışDışarı
Boru Boyutu1 / 2 "
basınç Aralığı14.5 - 145 psi
stilDirsek
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu12mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481200080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüakışBoru BoyutuÜcret
SMC VALVES AS3211F-03-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 3/8 In | AG6UMJ 48J206 AS3211F-03-12SA3 / 8 "In3 / 8 "€19.03
SMC VALVES AS4211F-04-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 1/2 In | AG6UML 48J208 AS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "€21.89
SMC VALVES AS3201F-03-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 3/8 In | AG6UNM 48J233 AS3201F-03-12SA3 / 8 "Dışarı3 / 8 "€19.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AS4201F-04-12SA Hız Kontrol Vanası 12mm Tüp 1/2 In
€21.81 / Adet