Smc Chk Brs 410-4m4f-b | Piston Spring Check Valve Brass 1/4 Inch | 4dhu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES CHK BRS 410-4M4F-B Piston Spring Check Valve Brass 1/4 Inch | AD7CFR 4DHU5

SMC VALVES CHK BRS 410-4M4F-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CFR Modeli: CHK BRS 410-4M4F-BÇapraz Referans: 4DHU5
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
€25.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Piston Yayı Çekvalf
Giriş Merkezine Kapak5-7 / 16 "
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Çatlama basıncı1 psi
Hex Boyutu11 / 16 "
uzunluk1.625 "
MalzemePirinç
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı500 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik11 / 16 "
Conta Malzemesiiyi
Koltuk malzemesiPirinç
beden1 / 4 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBağlantı TürüHex BoyutubedengenişlikuzunlukMalzemeMaks. Sıcaklık.Ücret
SMC VANALAR CHK BRS 210-2M2M-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BPirinçMnpt7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Pirinç250 Derece F€28.81
SMC VANALAR CHK BRS 210-2M2M-F Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FPirinçMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Pirinç180 Derece F€28.19
SMC VANALAR CHK BRS 210-2F2M-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BPirinçFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Pirinç180 Derece F€28.43
SMC VANALAR CHK BRS 210-2F2M-F Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FPirinçFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Pirinç180 Derece F€30.65
SMC VANALAR CHK BRS 210-2M2F-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BPirinçMnpt x fnpt9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Pirinç180 Derece F€30.56
SMC VANALAR CHK BRS 210-2M2F-F Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FPirinçMnpt x fnpt9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Pirinç180 Derece F€29.57
SMC VANALAR CHK BRS 215-2F2F-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/8 İnç | AD7CFB 4DHR9 CHK BR 215-2F2F-BPirinçFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Pirinç180 Derece F€27.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES CHK BRS 410-4M4F-B Piston Yaylı Çekvalf Pirinç 1/4 İnç
€25.87 / Adet