Smc Chk Brs 850-8f8f-f | Popet Yaylı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç | 4dhr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR CHK BRS 850-8F8F-F Poppet Yaylı Çekvalf Pirinç 1/2 İnç | AD7CEU 4DHR2

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Dikme Yaylı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CEU Modeli: CHK BRS 850-8F8F-FÇapraz Referans: 4DHR2
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
€46.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Poppet Yaylı Çekvalf
Giriş Merkezine Kapak7-13 / 32 "
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1 psi
Hex Boyutu1"
uzunluk1.875 "
MalzemePirinç
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı1200 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1"
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiPirinç
beden1 / 2 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikConta MalzemesibedengenişlikÜcret
SMC VANALAR CHK BRS 450-4F4F-B Poppet Yaylı Çekvalf Pirinç 1/4 İnç | AD7CEN 4DHP6 CHK BR 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 Derece F11 / 16 "iyi1 / 4 "11 / 16 "€28.99
SMC VANALAR CHK BRS 450-4F4F-F Dikme Yaylı Çek Valf Pirinç 1/4 İnç | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 Derece F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "€30.02
SMC VANALAR CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Yaylı Çekvalf Pirinç 3/8 İnç | AD7CEQ 4DHP8 CHK BR 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250 Derece F7 / 8 "iyi3 / 8 "7 / 8 "€33.84
SMC VANALAR CHK BRS 650-6F6F-F Poppet Yaylı Çekvalf Pirinç 3/8 İnç | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 Derece F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€35.15
SMC VANALAR CHK BRS 850-8F8F-B Poppet Yaylı Çekvalf Pirinç 1/2 İnç | AD7CET 4DHR1 CHK BR 850-8F8F-B1"1.875 "250 Derece F1"iyi1 / 2 "1"€43.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Dikme Yaylı Çek Valf Pirinç 1/2 İnç
€46.95 / Adet