Smc Valves Fp Chk 685-8f8f-f | Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/2 İnç | 4djc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/2 İnç | AD7CJP 4DJC9

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7CJP Modeli: FP CHK 685-8F8F-FÇapraz Referans: 4DJC9

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€53.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı0.33 psi
Hex Boyutu1.125 "
uzunluk2.5 "
MalzemeCam Dolgulu Polipropilen
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı125 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1.437 "
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiCam Dolgulu Polipropilen
beden1 / 2 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1.437 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukToplam yükseklikConta MalzemesibedengenişlikÜcret
SMC VANALAR FP CHK 694-4F4F-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/4 İnç | AD7CJJ 4DJC4 FP CHK 694-4F4F-B1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "iyi1 / 4 "1 15 / 64 "€22.76
SMC VANALAR FP CHK 694-4F4F-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/4 İnç | AD7CJK 4DJC5 FP CHK 694-4F4F-F1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Viton1 / 4 "1 15 / 64 "€21.72
SMC VALVES FP CHK 693-6F6F-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/8 İnç | AD7CJL 4DJC6 FP CHK 693-6F6F-B15 / 16 "2"1 15 / 64 "iyi3 / 8 "1 15 / 64 "€22.64
SMC VANALAR FP CHK 693-6F6F-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/8 İnç | AD7CJM 4DJC7 FP CHK 693-6F6F-F15 / 16 "2"1 15 / 64 "Viton3 / 8 "1 15 / 64 "€25.24
SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/2 İnç | AD7CJN 4DJC8 FP CHK 685-8F8F-B1.125 "2.5 "1.437 "iyi1 / 2 "1.437 "€27.05
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-B Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/4 İnç | AD7CJQ 4DJD1 FP CHK 687-12F12F-B15 / 16 "2.5 "1.375 "iyi3 / 4 "1.38 "€27.69
SMC VALVES FP CHK 687-12F12F-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 3/4 İnç | AD7CJR 4DJD2 FP CHK 687-12F12F-F15 / 16 "2.5 "1.375 "Viton3 / 4 "1.38 "€60.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES FP CHK 685-8F8F-F Küresel Koni Yaylı Çek Valf 1/2 İnç
€53.20 / Adet