Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2L07-35AS Erkek Dirsek 1/4 İnç Diş x Tüp | AC6ZXY 36X118

SMC VALVES KQ2L07-35AS Erkek Dirsek 1/4 İnç Diş x Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZXY Modeli: KQ2L07-35ASÇapraz Referans: 36X118
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
€3.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex Boyutu+Boru BoyutuKök ODtüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2L10-99A Fişli Dirsek 10mm Fiş x Tüp | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99AEklenti x Tüp-Geçmeli Dirsek, 90 Derece-10mm10mm€5.36
SMC VANALAR KQ2L11-99A Fişli Dirsek 3/8 İnç Fiş x Tüp | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ATüp x Eklentisi-Geçmeli Dirsek, 90 Derece-3 / 8 "3 / 8 "€5.37
SMC VANALAR KQ2L12-99A Fişli Dirsek 12mm Fiş x Tüp | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99AEklenti x Tüp-Geçmeli Dirsek, 90 Derece-12mm12mm€5.97
SMC VANALAR KQ2L13-99A Fişli Dirsek 1/2 İnç Fiş x Tüp | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99AEklenti x Tüp-Geçmeli Dirsek, 90 Derece--1 / 2 "€5.93
SMC VANALAR KQ2L01-33AS Erkek Dirsek 1/8 İnç Diş x Tüp | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASTüp x MNPT7 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece1 / 16 "-1 / 8 "€3.91
SMC VANALAR KQ2L01-34AS Erkek Dirsek 1/8 İnç Diş x Tüp | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASTüp x MNPT7 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece1 / 8 "-1 / 8 "€3.48
SMC VANALAR KQ2L01-35AS Erkek Dirsek 1/8 İnç Diş x Tüp | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASTüp x MNPT9 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece1 / 4 "-1 / 8 "€4.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2L07-35AS Erkek Dirsek 1/4 İnç Diş x Tüp
€3.91 / Adet