Smc Kq2r01-07a | Plug Inch Reducer 1/8 X 1/4 Inch Tube X Plug In | 36w672 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQ2R01-07A Fiş İnç Redüktör 1/8 x 1/4 İnç Tüp x Fiş | AC6ZBW 36W672

SMC VALVES KQ2R01-07A Plug Inch Reducer 1/8 x 1/4 Inch Tube x Plug In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZBW Modeli: KQ2R01-07AÇapraz Referans: 36W672
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
€2.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plug-In Redüktör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x Eklentisi
Maks. Basınç145 psi
Kök OD1 / 4 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök ODtüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2R01-03A Plug In Redüktör 1/8 x 5/32 İnç Tüp x Fiş | AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5 / 32 "1 / 8 "€2.53
SMC VANALAR KQ2R01-05A Fişli Redüktör 1/8 x 3/16 İnç Tüp x Fiş | AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3 / 16 "1 / 8 "€2.66
SMC VANALAR KQ2R03-05A Fişli Redüktör 5/32 x 3/16 İnç Tüp x Fiş | AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3 / 16 "5 / 32 "€2.52
SMC VANALAR KQ2R03-07A Fişli Redüksiyon 5/32 x 1/4 İnç Tüp x Fiş | AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1 / 4 "5 / 32 "€2.70
SMC VANALAR KQ2R04-06A Fişli Redüktör 4mm x 6mm Tüp x Fiş | AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm€2.56
SMC VANALAR KQ2R04-08A Plug In Redüktör 4mm x 8mm Tüp x Fiş | AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm€2.72
SMC VANALAR KQ2R04-10A Fişli Redüktör 4mm x 10mm Tüp x Fiş | AC6ZCB 36W677 KQ2R04-10A10mm4mm€4.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2R01-07A Plug Inch Reducer 1/8 x 1/4 Inch Tube x Plug In
€2.70 / Adet