Smc Valves Kq2s07-36as | Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/4 In | 36w710 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER KQ2S07-36AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/4 In | AC6ZDL 36W710

SMC VALVES KQ2S07-36AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6ZDL Modeli: KQ2S07-36ASÇapraz Referans: 36W710
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
€6.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Soket Başlı Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPolibütilen tereftalat
RenkBeyaz Gri
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu3 / 16 "
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 140 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQ2S01-32A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ATüp x UNF2mm10-321 / 8 "€4.50
SMC VANALAR KQ2S03-32A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ATüp x UNF2mm10-325 / 32 "€4.32
SMC VANALAR KQ2S03-34AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASTüp x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "€3.92
SMC VANALAR KQ2S04-01AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTüp x Erkek BSPT3mm1 / 8 "4mm€3.37
SMC VANALAR KQ2S04-M5A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ATüp x R (PT)2mmM5 x 0.84mm€3.41
SMC VANALAR KQ2S04-M6A Altıgen Soket Başlı M Konnektör 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ATüp x R (PT)3mmM6 x 14mm€3.47
SMC VANALAR KQ2S05-34AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASTüp x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "€5.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQ2S07-36AS Altıgen Soket Başlı M Konnektör 1/4 In
€6.18 / Adet