Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR PVC CHK 426-2F2F-F Küresel Koni Yaylı Çekvalf 1/8 İnç | AD7CHN 4DHZ3

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-F Bilyalı Koni Yaylı Çek Valf 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7CHN Modeli: PVC CHK 426-2F2F-FÇapraz Referans: 4DHZ3
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
€26.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Koni Yaylı Çekvalf
Bağlantı TürüFNPT
Çatlama basıncı1 psi
Hex Boyutu1"
uzunluk2 29 / 32 "
MalzemeGri PVC
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı125 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik1"
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiGri PVC
beden1 / 8 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481309000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukConta MalzemesibedenÜcret
SMC VANALAR PVC CHK 426-2F2F-B Küresel Konik Yaylı Çekvalf Gri Pvc | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "iyi1 / 8 "€27.42
SMC VANALAR PVC CHK 426-4M4M-B Küresel Konik Yaylı Çekvalf 1/4 İnç Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMnpt2 29 / 32 "iyi1 / 4 "€25.34
SMC VANALAR PVC CHK 426-4M4M-F Küresel Konik Yaylı Çekvalf 1/4 İnç Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMnpt2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC VANALAR PVC CHK 426-4M4F-B Küresel Konik Yaylı Çekvalf Gri Pvc | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMnpt x fnpt2 29 / 32 "iyi1 / 4 "€27.55
SMC VANALAR PVC CHK 426-4M4F-F Küresel Konik Yaylı Çekvalf Gri Pvc | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMnpt x fnpt2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC VANALAR PVC CHK 426-4F4M-B Küresel Konik Yaylı Çekvalf Gri Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "iyi1 / 4 "€25.08
SMC VANALAR PVC CHK 426-4F4M-F Küresel Konik Yaylı Çekvalf Gri Pvc | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMnpt x fnpt2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€28.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-F Bilyalı Koni Yaylı Çek Valf 1/8 İnç
€26.00 / Adet