Smc Valves Ss5y3-41-06-m5t | Valf Manifoldu 6 İstasyon M5 X 0.8 | 22kd57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER SS5Y3-41-06-M5T Valf Manifoldu 6 İstasyon M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Valf Manifoldu 6 İstasyon M5 x 0.8

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RHD Model: SS5Y3-41-06-M5TÇapraz Referans: 22KD57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€107.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Manifoldu
Cv0.18
Yükseklik1.125 "
uzunluk3.25 "
NPT Bağlantı NoktasıM5 x 0.8 inç
İstasyon Sayısı6
genişlik568568 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.92
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8481909040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
SMC VALFLER SS5Y5-41-06-01T Valf Manifoldu 6 İstasyon 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "€126.81
SMC VALFLER SS5Y5-42-06-02T Valf Manifoldu 6 İstasyon 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "€171.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T Valf Manifoldu 6 İstasyon M5 x 0.8
€107.63 / Adet