Smc Valves Sv1200-5fu | Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | 22kd04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALVES SV1200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7REW 22KD04

SMC VALVES SV1200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7REW Modeli: SV1200-5FUÇapraz Referans: 22KD04
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
€206.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM0.24
Hacim Katsayısı0.24
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 6
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik1 / 2 "
Pilot Basıncı15
Güç tüketimi0.65W
basınç Aralığı15 - 100 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıVücut sitiliÜcret
SMC VANALAR SV1100-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1 / 2 "-0.65W22 - 100 psiGövde Taşındı€132.18
SMC VANALAR SV2100-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F3 / 4 "-0.65W22 - 100 psiGövde Taşındı€142.05
SMC VANALAR SV2200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F3 / 4 "-0.65W15 - 100 psiGövde Taşındı€199.75
SMC VANALARI SV3100-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F7 / 8 "-0.65W22 - 100 psiGövde Taşındı€179.52
SMC VANALAR SV3200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F7 / 8 "-0.65W15 - 100 psiGövde Taşındı€237.88
SMC VALVES SV4100-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Selenoid / Yay14 Derece ila 122 Derece F1"-0.65W22 - 100 psiGövde Taşındı€197.31
SMC VANALAR SV4200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFM 22KD19 SV4200-5FU6.5 "Solenoid / Solenoid14 Derece ila 122 Derece F1"-0.65W15 - 100 psiGövde Taşındı€244.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SV1200-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc
€206.27 / Adet