Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALARI SV4300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RFN 22KD20

SMC VALVES SV4300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RFN Modeli: SV4300-5FUÇapraz Referans: 22KD20
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
€286.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Merkez PozisyonKapalı
CFM1.3
Hacim Katsayısı1.3
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 6
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk6.5 "
toplam Genişlik1"
Pilot Basıncı30
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi0.65W
basınç Aralığı30 - 100 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMHacim KatsayısıUzunluktoplam GenişlikÜcret
SMC VALVES SV1300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7REX 22KD05 SV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.41
SMC VANALAR SV2300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€236.11
SMC VANALARI SV3300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€269.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SV4300-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc
€286.68 / Adet