Smc Valves Sv4500-5fu | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | 22kd22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALARI SV4500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF7RFQ 22KD22

SMC VALVES SV4500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RFQ Modeli: SV4500-5FUÇapraz Referans: 22KD22
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
€275.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonKapalı
CFM1.3
Hacim Katsayısı1.3
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 6
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk6.5 "
toplam Genişlik1"
Pilot Basıncı30
Boru Boyutu3 / 8 "
Güç tüketimi0.65W
basınç Aralığı30 - 100 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMHacim KatsayısıUzunluktoplam GenişlikÜcret
SMC VALVES SV1400-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.62
SMC VALVES SV1500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "€229.25
SMC VANALAR SV2400-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "€222.57
SMC VANALAR SV2500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "€218.11
SMC VANALARI SV3400-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "€278.55
SMC VANALARI SV3500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "€262.38
SMC VANALAR SV4400-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"€275.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SV4500-5FU Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc
€275.59 / Adet